詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AM-76

品名 : 300mm タイルダラウトスプレッダー

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 256255
ゴム幅 300mm 刃材質 ゴム
重量(g) 170
タイル目地剤を塗り広げる際に便利なゴム製の刷毛です。
全長 80mm 刃長 31mm
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2026/10/06 14:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579AM-75 200mm タイルダラウトスプレッダー
EA579AM-76 300mm タイルダラウトスプレッダー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top