詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AN-16

品名 : 38x197mm パテナイフ(硬/ステンレス)

仕様

全長 197mm 刃幅 38mm
材質 ステンレス 腰の硬さ
刃厚 約0.8mm 穴径 約9.2mm
重量 48g
超耐久性
お手入れが簡単
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/08/17 12:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0126ページ
バリエーション一覧
EA579AN-16 38x197mm パテナイフ(硬/ステンレス)
EA579AN-17 76x210mm パテナイフ(硬/ステンレス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top