品番 : EA579AN-17
品名 : 76x210mm パテナイフ(硬/ステンレス)
仕様
| 全長 | 210mm | 刃幅 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 腰の硬さ | 硬 |
| 刃厚 | 約0.9mm | 穴径 | 約9.2mm |
| 重量 | 82g | ||
| 超耐久性 | |||
| お手入れが簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AN-16 38x197mm パテナイフ(硬/ステンレス) |
| EA579AN-17 76x210mm パテナイフ(硬/ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
