詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AN-2

品名 : 50x220mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)

一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです

仕様

全長 220mm 刃幅 50mm
腰の硬さ 材質 ステンレス
鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。
一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
追加説明
カタログ価格

1,890 (税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/15 01:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0127ページ

代替品

EA579AM-52
  • 品番

    EA579AM-52

  • コメント

    全長:230mm、刃幅:60mm

バリエーション一覧
EA579AN-1 38x225mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
EA579AN-2 50x220mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
EA579AN-3 76x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
EA579AN-4 101x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top