品番 : EA579AN-4
品名 : 101x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟)
一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです
仕様
| 全長 | 230mm | 刃幅 | 101mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 腰の硬さ | 軟 |
| 刃厚 | 約0.5mm | 穴径 | 約9.7mm |
| 重量 | 121g | ||
| 鏡面仕上げされた柔軟なブレードは、パテの塗布に最適です。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく、手の疲労を軽減します。 | |||
| 一体型のステンレス構造でお手入れが簡単で、腐食に強いです。 | |||
| ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/16 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AN-1 38x225mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟) |
| EA579AN-2 50x220mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟) |
| EA579AN-3 76x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟) |
| EA579AN-4 101x230mm パテナイフ(一体型/ステンレス/軟) |
ウェブカタログ画像
拡大

