詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AN-42

品名 : 250x227mm パテベラ(ブルースチール刃)

仕様

全長 227mm 刃幅 250mm
材質 刃:ブルースチール
柄:硬質プラスチック
刃厚 約0.8mm
穴径 約12.9mm 重量 207g
軽量で扱いやすい
刃の取り付け部の材質はアルミで、プロ向けの耐久性と強度があります。
穴の補修や継ぎ目のカバーから乾式壁の泥の塗布まで、あらゆる用途に使用できます。
ザラザラした表面のグリップで滑り防止
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/09/27 16:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0127ページ
バリエーション一覧
EA579AN-41 200x227mm パテベラ(ブルースチール刃)
EA579AN-42 250x227mm パテベラ(ブルースチール刃)
EA579AN-43 300x227mm パテベラ(ブルースチール刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top