品番 : EA579AN-43
品名 : 300x227mm テープナイフ(ブルースチール刃)
仕様
| 全長 | 227mm | 刃幅 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:ブルースチール 柄:硬質プラスチック |
刃厚 | 約0.7mm |
| 穴径 | 約12.7mm | 重量 | 236g |
| 軽量で扱いやすい | |||
| 刃の取り付け部の材質はアルミで、プロ向けの耐久性と強度があります。 | |||
| 穴の補修や継ぎ目のカバーから乾式壁の泥の塗布まで、あらゆる用途に使用できます。 | |||
| ザラザラした表面のグリップで滑り防止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/13 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AN-41 200x227mm テープナイフ(ブルースチール刃) |
| EA579AN-42 250x227mm テープナイフ(ブルースチール刃) |
| EA579AN-43 300x227mm テープナイフ(ブルースチール刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
