品番 : EA579AP-1
品名 : 75x295mm ヘラ(ハガネ/硬)
仕様
| 全長 | 295mm | 刃幅 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ハガネ | 腰の硬さ | 硬 |
| 木柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/17 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AP-1 75x295mm ヘラ(ハガネ/硬) |
| EA579AP-2 90x305mm ヘラ(ハガネ/硬) |
| EA579AP-3 105x310mm ヘラ(ハガネ/硬) |
ウェブカタログ画像
拡大
