品番 : EA579AP-3
品名 : 105x310mm ヘラ(ハガネ/硬)
仕様
| 全長 | 310mm | 刃幅 | 105mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ハガネ | 腰の硬さ | 硬 |
| 木柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AP-1 75x295mm ヘラ(ハガネ/硬) |
| EA579AP-2 90x305mm ヘラ(ハガネ/硬) |
| EA579AP-3 105x310mm ヘラ(ハガネ/硬) |
ウェブカタログ画像
拡大
