詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AP-32

品名 : 60x235mm パテベラ(ステンレス製)

仕様

全長 235mm 刃幅 60mm
材質 刃:ステンレス
柄:合板
サイズ 2号
重量(g) 約49.5 ブレード厚 0.4mm
建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579AP-31 50x235mm パテベラ(ステンレス製)
EA579AP-32 60x235mm パテベラ(ステンレス製)
EA579AP-33 125x205mm パテベラ(ステンレス製)
EA579AP-34 185x215mm パテベラ(ステンレス製)
EA579AP-35 245x235mm パテベラ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top