品番 : EA579AP-33
品名 : 125x205mm パテベラ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 205mm | 刃幅 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:ステンレス 柄:合板 |
サイズ | 3号 |
| 重量(g) | 約75.6 | ブレード厚 | 0.4mm |
| 建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/27 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AP-31 50x235mm パテベラ(ステンレス製) |
| EA579AP-32 60x235mm パテベラ(ステンレス製) |
| EA579AP-33 125x205mm パテベラ(ステンレス製) |
| EA579AP-34 185x215mm パテベラ(ステンレス製) |
| EA579AP-35 245x235mm パテベラ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
