品番 : EA579AT-1
品名 : 50x235mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SCR-C50 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 50mm | 刃厚 | 1.8mm |
| 全長 | 235mm | 刃材質 | ステンレス |
| ハンドル材質 | エラストマー樹脂 | 腰の強さ | 硬 |
| 重量 | 170g | ||
| ストレートタイプ | |||
| 刃は刃こぼれしにくい高熱焼入れステンレス製 | |||
| 握りやすいエラストマー樹脂グリップ | |||
| グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。 | |||
| ※通電性があります。 | |||
| ※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/08 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579AT-1 50x235mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA579AT-2 75x240mm スクレーパー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

