詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BC-238

品名 : 38x197mm パテナイフ(超軟)

柔軟性が高く、均し塗りにも適しています。

仕様

刃幅 38mm 全長 197mm
刃厚 約1.4mm 材質 刃:ハイカーボンスチール
柄:ナイロン
腰の硬さ 超軟
刃先は柔軟性を高めるために研磨されており、コンパウンドの塗布や表面の平滑化に最適です。
耐久性のあるナイロンハンドル
ハンドルと刃が一体化しているため、強度と耐久性に優れています。
電気コーティングされた刃により、防錆性を高め、耐久性が向上します。
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0126ページ

代替品

EA579BH-38
バリエーション一覧
EA579BC-238 38x197mm パテナイフ(超軟)
EA579BC-276 76x197mm パテナイフ(超軟)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top