品番 : EA579BC-276
品名 : 76x197mm パテナイフ(超軟)
柔軟性が高く、均し塗りにも適しています。
仕様
| 刃幅 | 76mm | 全長 | 197mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 約1.4mm | 材質 | 刃:ハイカーボンスチール 柄:ナイロン |
| 腰の硬さ | 超軟 | ||
| 刃先は柔軟性を高めるために研磨されており、コンパウンドの塗布や表面の平滑化に最適です。 | |||
| 耐久性のあるナイロンハンドル | |||
| ハンドルと刃が一体化しているため、強度と耐久性に優れています。 | |||
| 電気コーティングされた刃により、防錆性を高め、耐久性が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/27 17:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BC-238 38x197mm パテナイフ(超軟) |
| EA579BC-276 76x197mm パテナイフ(超軟) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

