品番 : EA579BC-32
品名 : 32x196mm パテナイフ(軟)
刃には耐溶剤性のあるハイカーボンスチールを採用
仕様
| 刃幅 | 32mm | 全長 | 196mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 約1.4mm | 材質 | 刃:ハイカーボンスチール 柄:ナイロン |
| 腰の硬さ | 軟 | ||
| 狭い場所でのコンパウンドの塗布、平滑化、テーピング作業に最適です。 | |||
| ハンドルと刃が一体化しているため、強度と耐久性に優れています。 | |||
| 電気コーティングされた刃により、防錆性を高め、耐久性が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/18 08:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

