品番 : EA579BC-76
品名 : 76x210mm パテナイフ(軟)
仕様
刃には耐溶剤性のあるハイカーボンスチールを採用 | |||
材質 | 刃:ハイカーボンスチール 柄:ナイロン |
腰の硬さ | 軟 |
---|---|---|---|
全長 | 210mm | 刃幅 | 76mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/11 12:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0128ページ |
拡大