品番 : EA579BC-350
品名 : 50x196mm パテナイフ(硬)
刃には耐溶剤性のあるハイカーボンスチールを採用
仕様
| 刃幅 | 50mm | 全長 | 196mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 約1.4mm | 材質 | 刃:ハイカーボンスチール 柄:ナイロン |
| 腰の硬さ | 硬 | ||
| 狭い場所での塗装剥離やパテのスクレイピングに使用できます。 | |||
| ハンドルと刃が一体化しているため、強度と耐久性に優れています。 | |||
| 電気コーティングされた刃により、防錆性を高め、耐久性が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/06 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BC-332 32x196mm パテナイフ(硬) |
| EA579BC-338 38x196mm パテナイフ(硬) |
| EA579BC-350 50x196mm パテナイフ(硬) |
| EA579BC-376 76x205mm パテナイフ(硬) |
| EA579BC-432 32x193mm パテナイフ(硬・ベント) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

