品番 : EA579BF
品名 : 3本組 スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ハイカーボン)
仕様
| 仕様 | 3本セット(袋付) | セット内容 | (刃幅×全長) ・38×200mm ・51×200mm ・76×207mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ハイカーボンスチール | 腰の硬さ | 硬 |
| ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。 | |||
| ソフトグリップハンドル | |||
| 塗料やパテの除去に優れています。 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA579BF-38 : 38x200mm スクレーパー(硬/カーボンスチール) |
| セット商品 | EA579BF-50 : 51x200mm スクレーパー(硬/カーボンスチール) |
| セット商品 | EA579BF-76 : 76x207mm スクレーパー(硬/カーボンスチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
