詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BF-76

品名 : 76x207mm スクレーパー(硬/カーボンスチール)

仕様

刃幅 76mm 全長 207mm
刃長 96mm 刃厚 約1mm
ハンドル長 約100mm 刃材質 ハイカーボンスチール
ハンドル材質 ポリプロピレン、TPE 腰の硬さ 硬
重量 97g
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
ソフトグリップハンドル
塗料やパテの除去に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0127ページ
バリエーション一覧
EA579BF-38 38x200mm スクレーパー(硬/カーボンスチール)
EA579BF-50 51x200mm スクレーパー(硬/カーボンスチール)
EA579BF-76 76x207mm スクレーパー(硬/カーボンスチール)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top