品番 : EA579BF-38
品名 : 38x200mm スクレーパー(硬/カーボンスチール)
仕様
| 刃幅 | 38mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 89mm | 刃厚 | 約1mm |
| ハンドル長 | 約100mm | 刃材質 | ハイカーボンスチール |
| ハンドル材質 | ポリプロピレン、TPE | 腰の硬さ | 硬 |
| 重量 | 71g | ||
| ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。 | |||
| ソフトグリップハンドル | |||
| 塗料やパテの除去に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/01 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BF-38 38x200mm スクレーパー(硬/カーボンスチール) |
| EA579BF-50 51x200mm スクレーパー(硬/カーボンスチール) |
| EA579BF-76 76x207mm スクレーパー(硬/カーボンスチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
