詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BH-102

品名 : 102x212mm パテナイフ(ステンレス/軟)

仕様

刃幅 102mm 全長 212mm
材質 刃:ステンレス
柄:ポリスチレン
腰の硬さ
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。
クッション性に優れたグリップで、長時間作業に適しています。
コンパウンドの塗布、平滑化、削り取りなど多用途に使えます。
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/22 17:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0127ページ
バリエーション一覧
EA579BH-38 38x198mm パテナイフ(ステンレス/軟)
EA579BH-50 51x203mm パテナイフ(ステンレス/軟)
EA579BH-76 76x210mm パテナイフ(ステンレス/軟)
EA579BH-102 102x212mm パテナイフ(ステンレス/軟)
EA579BH-127 127x215mm パテナイフ(ステンレス/軟)
EA579BH-152 152x215mm パテナイフ(ステンレス/軟)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top