品番 : EA579BH-152
品名 : 152x215mm パテナイフ(ステンレス/軟)
仕様
刃幅 | 152mm | 全長 | 215mm |
---|---|---|---|
材質 | 刃:ステンレス 柄:ポリスチレン |
腰の硬さ | 軟 |
ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。 | |||
クッション性に優れたグリップで、長時間作業に適しています。 | |||
コンパウンドの塗布、平滑化、削り取りなど多用途に使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/15 19:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0127ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
