品番 : EA579BH-201
品名 : 76mm パテベラ(荒くし目型/プラスチック製)
プラスチック製で軽く持ちやすい
仕様
| 刃幅 | 76mm | 全長 | 182mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 刃形状 | V型(荒くし目) |
| 用途 | 壁、セラミック・鉄タイルに | ||
| 4.7×3.9mmのV型ノッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/01 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BH-201 76mm パテベラ(荒くし目型/プラスチック製) |
| EA579BH-202 76mm パテベラ(細くし型/プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
