詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BH-202

品名 : 76mm パテベラ(細くし型/プラスチック製)

プラスチック製で軽く持ちやすい

仕様

刃幅 76mm 全長 180mm
材質 プラスチッック 刃形状 スクエア型(細くし目)
用途 ゴムやプラスチック材に
1.5mmの正方形ノッチ付
追加説明
カタログ価格

305 円(税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579BH-201 76mm パテベラ(荒くし目型/プラスチック製)
EA579BH-202 76mm パテベラ(細くし型/プラスチック製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top