品番 : EA579BH-221
品名 : 121mm パテベラ(くし型/U型溝)
各素材に適した素材です
仕様
| 刃幅 | 121mm | 全長 | 114mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | U溝 | 材質 | スチール |
| アスファルト素材に | |||
| 1ガロン缶に収まる形状です。 | |||
| 2.3×3.1mmのノッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BH-221 121mm パテベラ(くし型/U型溝) |
| EA579BH-222 121mm パテベラ(くし型/角型溝細目) |
| EA579BH-223 121mm パテベラ(くし型/角型溝極細) |
ウェブカタログ画像
拡大
