詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BH-223

品名 : 121mm パテベラ(くし型/角型溝極細)

●各素材に適した形状です

仕様

刃幅 121mm 全長 114mm
材質 スチール 形状 角溝(極細目)
ビニール素材に
1ガロン缶に収まる形状です。
1.5×0.7mmのスクエア型ノッチ付
追加説明
カタログ価格

265 円(税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 04:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0123ページ

代替品

EA579BH-221
バリエーション一覧
EA579BH-221 121mm パテベラ(くし型/U型溝)
EA579BH-222 121mm パテベラ(くし型/角型溝細目)
EA579BH-223 121mm パテベラ(くし型/角型溝極細)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top