品番 : EA579BH-231
品名 : 292mm パテベラ(ステンレス製)
壁材施工時の仕上げ、ペイントシールドに最適です
仕様
全長 | 67mm | 刃幅 | 292mm |
---|---|---|---|
刃材質 | ステンレス | ||
耐衝撃性スチレン樹脂ハンドル | |||
吊り下げ穴付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 12:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0123ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA579BH-231 292mm パテベラ(ステンレス製) |
EA579BH-232 622mm パテベラ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)