詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BH-232

品名 : 622mm ペイントガイド(ステンレス製)

壁材施工時の仕上げ、ペイントシールドに最適です

仕様

刃幅 622mm 全長 81mm
刃材質 ステンレス
耐衝撃性スチレン樹脂ハンドル
吊り下げ穴付
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579BH-231 292mm パテベラ(ステンレス製)
EA579BH-232 622mm ペイントガイド(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top