品番 : EA579BN-1
品名 : 6mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
仕様
| 全長 | 173mm | 刃幅 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 1.2mm | 材質 | 刃:ステンレス 柄:白木グリップ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/15 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BN-1 6mm ヘラ(ステンレス製/木柄) |
| EA579BN-2 10mm ヘラ(ステンレス製/木柄) |
| EA579BN-3 13mm ヘラ(ステンレス製/木柄) |
| EA579BN-4 15mm ヘラ(ステンレス製/木柄) |
| EA579BN-5 18mm ヘラ(ステンレス製/木柄) |
| EA579BN-6 24mm ヘラ(ステンレス製/木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
