詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BN-2

品名 : 10mm ヘラ(ステンレス製/木柄)

仕様

全長 180mm 刃幅 10mm
厚さ 1.2mm 材質 刃:ステンレス
柄:白木グリップ
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/16 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0125ページ
バリエーション一覧
EA579BN-1 6mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
EA579BN-2 10mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
EA579BN-3 13mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
EA579BN-4 15mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
EA579BN-5 18mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
EA579BN-6 24mm ヘラ(ステンレス製/木柄)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top