詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BN-12

品名 : 24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)

仕様

全長 283mm 刃幅 24mm
刃長 150mm 厚み 1.2mm
材質 刃:ステンレス
柄:ABS樹脂
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0125ページ
バリエーション一覧
EA579BN-12 24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
EA579BN-13 28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
EA579BN-14 28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
EA579BN-15 30mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top