品番 : EA579BN-14
品名 : 28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)
仕様
| 全長 | 334mm | 刃幅 | 28mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 200mm | 厚み | 1.2mm |
| 材質 | 刃:ステンレス 柄:ABS樹脂 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/11 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579BN-12 24mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) |
| EA579BN-13 28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) |
| EA579BN-14 28mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) |
| EA579BN-15 30mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
