詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BN-23

品名 : 90x200mm パテベラ(ステンレス製)

仕様

全長 200mm 刃幅 90mm
厚さ 0.4mm 材質 ステンレス
クロスの切りシロ(余分な部分)をカットする為の定規です。
壁面のパテ処理にも
追加説明
カタログ価格

865 (税抜)/ 952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/02 00:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579BN-21 50x225mm パテベラ(ステンレス製)
EA579BN-22 60x225mm パテベラ(ステンレス製)
EA579BN-23 90x200mm パテベラ(ステンレス製)
EA579BN-24 120x200mm パテベラ(ステンレス製)
EA579BN-25 150x200mm パテベラ(ステンレス製)
EA579BN-26 180x200mm パテベラ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top