品番 : EA579BN-24
品名 : 120x200mm パテベラ(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.4mm | 材質 | ステンレス |
| クロスの切りシロ(余分な部分)をカットする為の定規です。 | |||
| 壁面のパテ処理にも | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
