品番 : EA579BP-2
品名 : 40x200mm パテナイフ(チタン合金製)
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
刃幅(mm) | 40 | 全長(mm) | 200 |
---|---|---|---|
重量(g) | 80 | 材質 | チタン合金 |
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0379ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA579BP-1 25x200mm パテナイフ(チタン合金製) |
EA579BP-2 40x200mm パテナイフ(チタン合金製) |
EA579BP-3 50x200mm パテナイフ(チタン合金製) |
EA579BP-4 65x200mm パテナイフ(チタン合金製) |
拡大