品番 : EA579DA-16
品名 : 135x110mm ポリエチレンヘラ(高分子)
仕様
| 全長 | 110mm | 刃幅 | 135mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 40mm | 刃厚 | 2mm |
| 刃材質 | 超高分子量ポリエチレン | ハンドル材質 | シナ合板 |
| ハンドル部分厚み | 12mm | 重量 | 52g |
| クロスのエアー抜き・押さえに | |||
| 超高分子量ポリエチレンとはエチレンを主成分とし、高度の重合技術により製造された、極めて分子量の高い特殊な熱可塑性樹脂です。 | |||
| 非常に伸縮性がある素材で、耐磨耗性に優れており、低温でもその特性を保持します。耐薬品性に優れ、吸水が低く、軽量で、燃やしても有毒ガスが発生しにくい樹脂です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/10 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579DA-16 135x110mm ポリエチレンヘラ(高分子) |
| EA579DA-17 280x110mm ポリエチレンヘラ(高分子) |
| EA579DA-18 330x110mm ポリエチレンヘラ(高分子) |
