詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579DA-17

品名 : 280x110mm ポリエチレンヘラ(高分子)

仕様

全長 110mm 刃幅 280mm
刃長 40mm 刃厚 2mm
刃材質 超高分子量ポリエチレン ハンドル材質 シナ合板
ハンドル部分厚み 12mm 重量 86g
クロスのエアー抜き・押さえに
超高分子量ポリエチレンとはエチレンを主成分とし、高度の重合技術により製造された、極めて分子量の高い特殊な熱可塑性樹脂です。
非常に伸縮性がある素材で、耐磨耗性に優れており、低温でもその特性を保持します。耐薬品性に優れ、吸水が低く、軽量で、燃やしても有毒ガスが発生しにくい樹脂です。
追加説明
カタログ価格

3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 11:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0123ページ
バリエーション一覧
EA579DA-16 135x110mm ポリエチレンヘラ(高分子)
EA579DA-17 280x110mm ポリエチレンヘラ(高分子)
EA579DA-18 330x110mm ポリエチレンヘラ(高分子)
ウェブカタログ画像
  • 刃幅:280mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top