品番 : EA579HB-1A
品名 : 115mm/全長245mm ダストブラシ
石工・コンクリートの粉砕作業後の掃除に
仕様
| 全長 | 245mm | 毛丈 | 80mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 115mm | 重量 | 191g |
| ブラシサイズ | 130×30mm | 材質 | 毛:タンピコ毛 ハンドル:ポリプロピレン |
| 快適なソフトグリップハンドル | |||
| 厚手のポリプロピレン製ハンドル構造 | |||
| 1ガロン缶に収まるサイズ | |||
| 石工・コンクリートの粉砕作業後に。 | |||
| 剛性と弾力性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579HB-1A 115mm/全長245mm ダストブラシ |
| EA579HB-2 160㎜/全長295mm ダストブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
