品番 : EA579HB-2
品名 : 160㎜/全長295mm ダストブラシ
石工・コンクリートの粉砕作業後の掃除に
仕様
| 全長 | 295mm | 幅 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 100mm | 重量 | 283g |
| 材質 | 毛:タンピコ毛 ハンドル:木製 |
||
| 屋内と屋外の両方の塗装作業や清掃作業に使用できます。 | |||
| セメント、コンクリート、シーラントや防水材の作業に最適です。 | |||
| ソフトグリップハンドル | |||
| 壁紙用接着剤を素早く塗布できます。 | |||
| 耐久性と長寿命を備え、塗料の吸着性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/12 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA579HB-1A 115mm/全長245mm ダストブラシ |
| EA579HB-2 160㎜/全長295mm ダストブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大

