品番 : EA580DE-1
品名 : 1.0 - 2.6mm ワイヤーストリッパー
先端はプライヤー型
仕様
| 刃材質 | ステンレス | 能力(単線) | 1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 175mm | ||
| ビスカッター付 | |||
| 先端はプライヤーになっています。 | |||
| バネ付 | |||
| ●ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580DE-1 1.0 - 2.6mm ワイヤーストリッパー |
| EA580DE-2 0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー |
