詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580DE-2

品名 : 0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー

ハンドル内側に圧着機能付

仕様

刃材質 ステンレス
ビスカッター付
先端はプライヤーになっています。
ハンドル内側に圧着機能付
能力(単線) 1.0・1.3・1.6・2.0・2.6・3.3mm 全長 207mm
追加説明
カタログ価格

9,370 円(税抜)/ 10,307 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/08 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0245ページ
バリエーション一覧
EA580DE-1 1.0 - 2.6mm ワイヤーストリッパー
EA580DE-2 0.8 - 3.3mm ワイヤーストリッパー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top