詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580DE-26

品名 : 0.8 - 2.6mm ワイヤーストリッパー

先端はプライヤー型

仕様

全長 160mm 能力(単線) 0.8・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6mm
バネ付
ロック付
撚り線にも対応(AWG22~12)
ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/20 13:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0245ページ
バリエーション一覧
EA580DE-26 0.8 - 2.6mm ワイヤーストリッパー
EA580DE-27 0.25- 1.3mm ワイヤーストリッパー
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top