品番 : EA580DE-27
品名 : 0.25- 1.3mm ワイヤーストリッパー
先端はプライヤー型
仕様
| 全長 | 160mm | 能力(単線) | 0.25・0.32・0.4・0.5・0.65・0.8・1.0・1.3mm |
|---|---|---|---|
| バネ付 | |||
| より線にも対応(AWG32~18) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/14 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580DE-26 0.8 - 2.6mm ワイヤーストリッパー |
| EA580DE-27 0.25- 1.3mm ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
