品番 : EA580ED-4B
品名 : 1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ-
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | VS-R1623 |
---|---|---|---|
<適用電線> | |||
全長 | 180mm | VVF(VA線、Fケーブル) | JIS規格番号:JIS C 3342 種類:600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 |
600V、EEF/F(EM-EEF)(エコ電線) | JIS規格番号:JIS C 3605 種類:600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 |
導体径 | φ1.6mm(2心・3心) φ2.0mm(2心・3心) |
調整ダイヤル採用により、心線のキズ付き防止&材料硬さのバラつきなど各種メーカーに対応 | |||
スライドガイド機構搭載で、面倒な替刃交換時の調整が一切不要。 横ズレを防止し、きれいな切り口で加工できます。 |
|||
シース用&絶縁体用の目盛り付きで、剥ける長さが一目瞭然 | |||
折りたたみ用フック付きで、工具箱・腰袋にスッキリ収納 | |||
第1種・第2種電気工事士技能試験必携工具 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/06 05:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0253ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA580ED-4B 1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ- |
EA580ED-14B ワイヤーストリッパー替刃(EA580ED-4B用) |
拡大