品番 : EA580EH-1
品名 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580EH用)
仕様
| 仕様 | 【EA580EH用】替刃 | 材質 | 鉄 |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580EH 1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ- |
| EA580EH-1 ワイヤーストリッパー替刃(EA580EH用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580EH : 1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ- |
ウェブカタログ画像
拡大
