詳細表示

このページのURL:

品番 : EA580EH

品名 : 1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ-

仕様

能力(VVF線) 1.6mm(2心・3心)
2.0mm(2心・3心)
全長 190mm
材質 アルミ、鉄 重量 370g
VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応
電気工事士技能試験対応
ストッパー、目安ゲージ付
落下防止穴付
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
追加説明
カタログ価格

10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/07 06:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0248ページ
バリエーション一覧
EA580EH 1.6・2.0mm(2芯・3芯用) VVF線ワイヤーストリッパ-
EA580EH-1 ワイヤーストリッパー替刃(EA580EH用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top