品番 : EA580KA-10
品名 : 0.03-2.08m㎡ ワイヤーストリッパー
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 121202 |
---|---|---|---|
能力(より線) | 0.03, 0.09, 0.14, 0.38, 0.57, 1.00, 1.50, 2.08m㎡ | 全長 | 195mm |
重量 | 440g | ||
バネ付 | |||
長さ調整プレート、ケーブルガイド付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 20:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0252ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA580KA-10 0.03-2.08m㎡ ワイヤーストリッパー |
EA580KA-11 0.14- 6.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
EA580KA-12 2.5 -10.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
EA580KA-13 1.5-6.0㎡ ワイヤーストリッパー |
EA580KA-14 4.0-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA580KA-10A : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-10用) |
拡大