品番 : EA580KA-11
品名 : 0.14- 6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 12 06 |
|---|---|---|---|
| 能力(より線) | 0.14・0.25・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0m㎡ | 全長 | 195mm |
| 重量 | 445g | ハンドル | コンフォート |
| 精密な刃の形状により、形状を残したまま剥ぎ取ります。 | |||
| 長さ調整ストッパー 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 |
|||
| バネ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA580KA-10 0.03-2.08m㎡ ワイヤーストリッパー |
| EA580KA-11 0.14- 6.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| EA580KA-12 2.5 -10.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| EA580KA-13 1.5-6.0㎡ ワイヤーストリッパー |
| EA580KA-14 4.0-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KA-11A : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-11用) |
ウェブカタログ画像
拡大
