品番 : EA580KA-11A
品名 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-11用)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 12 19 06 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 56g | ||
| EA580KA-11用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/24 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA580KA-11 : 0.14- 6.0m㎡ ワイヤーストリッパー |
ウェブカタログ画像
拡大
