品番 : EA580KA-20
品名 : 0.6mm ワイヤーストリッパー(エナメル被覆銅線)
ニスコーティングされている銅線用
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 15 11 120 |
|---|---|---|---|
| 能力 | φ0.6mm | 全長 | 120mm |
| 先端幅 | 10mm | 重量 | 34g |
| 材質 | ボディ:バネ鋼(オイル焼入焼戻処理済) ハンドル:プラスチック |
||
| ニスコーティングされている銅線用 | |||
| 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/08/17 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0248ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA580KA-22 : [EA580KA-20用] 替刃(φ0.6mm用) |
| オプション | EA580KA-21 : [EA580KA-20用] 替刃(φ0.5mm用) |
| オプション | EA580KA-23 : [EA580KA-20用] 替刃(φ0.8mm用) |
| オプション | EA580KA-24 : [EA580KA-20用] 替刃(φ1.0mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
